Motion
35040
Chariot manuel à double cylindre à gaz comprimé - cadre en acier, (2) pneus à roues pneumatiques, poids maximal de 1000 lb, capacité de 2 cylindres, hauteur totale de 61 po
N° D’ARTICLE MI07732022
N° MFR35040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel à double cylindre à gaz comprimé - cadre en acier, (2) pneus à roues pneumatiques, poids maximal de 1000 lb, capacité de 2 cylindres, hauteur totale de 61 po
N° D’ARTICLE MI07732022
N° MFR35040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    5 po
  • Hauteur totale
    61 po
  • Longueur totale
    26 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Poids à l’expédition
    155 lb
  • Poids
    131 lb
  • Diamètre de la roue
    16 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (2) Roues pneumatiques
  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    2
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de coupe-feu
    Une heure
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Gaz comprimé
  • Anneau de levage équipé
    Non équipé d’un anneau de levage
  • Poteau de verrouillage équipé
    Pas d’équipement de poteau de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210035
  • Équipé d’une rampe
    Pas équipé de rampe
  • Roulettes arrière incluses
    Roulettes arrière non incluses
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle et chaîne en acier
  • Courroies par cylindre
    2
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT MANUEL À DEUX CYLINDRES 35040
  • Marinite® I† en acier crée un pare-feu d’une heure entre le carburant et l’oxydant – dépasse les normes minimales NFPA 55, OSHA et CGA
  • Configuré avec des roues pneumatiques à moyeu en acier de 406 mm (16 po) avec roulements à billes doubles pour un roulement plus facile, moins d’effort requis
  • Capacité nominale de 454 kg (1 000 lb)
  • Entreposez et transportez en toute sécurité une paire de bouteilles de carburant et d’oxydant, communes dans les applications de soudage, jusqu’à 330 mm (13 po) et 254 mm (10 po) de diamètre, respectivement.
  • Construits à l’aide d’un tube rond en acier de 1.25-in (32 mm) de diamètre avec soudage continu, ces camions durables à double cylindre offrent une sécurité, une résistance et une longévité optimales.
  • La plaque de plancher en acier épais de calibre 11 (3 mm) avec ailettes de sécurité empêche le gauchissement ou la rupture.
  • La charge à hauteur zéro permet à la plaque de plancher de reposer à plat, éliminant ainsi le besoin de soulever le cylindre pendant le chargement et le déchargement.
  • Finition en poudre résistante à la corrosion pour une longue durée de vie et une manipulation en douceur.
  • Deux sangles de support robustes en polypropylène de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po), testées en laboratoire jusqu’à 516 kg (1 138 lb), sont dotées de boucles de serrage en acier pour une fixation sûre du cylindre, éliminant tout potentiel de roulement de cylindre observé dans les unités à chaîne sécurisée.
  • Les chaînes à boucle soudée incluses offrent un moyen secondaire de fixer les cylindres.
  • La bordure de pare-chocs exclusive adhère au cylindre et minimise les dommages au cylindre et au chariot manuel.
  • La poignée de poussée à triple prise améliore grandement la sécurité sur les charges lourdes supérieures en élargissant la zone de prise en option pour un meilleur effet de levier et un meilleur rayon de balancement.
  • Les poteaux de verrouillage et le système de plaques de collet en option, modèle 35084 , assurent l’immobilisation totale du cylindre, ou accessoirisent les chariots manuels avec un plateau à outils ou une boîte à outils verrouillable pour fixer les torches et autres équipements, modèles 35388 et 35386 respectivement.
  • Marinite® I est une marque déposée de BNZ Materials, Inc.