Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. du cylindre5 po
- Hauteur totale61 po
- Longueur totale23 po
- Largeur totale35 po
- Poids à l’expédition140 lb
- Poids96 lb
- Diamètre de la roue10-1/2 po
Détails
- Types de roues de roulettes(2) Roues pneumatiques
- CouleurGris
- Capacité du cylindre2
- ECCNEAR99
- Cote de coupe-feuUne heure
- Matériau du cadreAcier
- Type de chariot manuelGaz comprimé
- Anneau de levage équipéNon équipé d’un anneau de levage
- Poteau de verrouillage équipéPas d’équipement de poteau de verrouillage
- Numéro CUP du fabricant697841210042
- Équipé d’une rampePas équipé de rampe
- Roulettes arrière inclusesRoulettes arrière non incluses
- Normes respectéesNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
- Style de sangleCourroie de serrage en poly avec boucle et chaîne en acier
- Courroies par cylindre2
- Garantie1 an
- Capacité de poids700 lb
Aperçu
- Marinite® I† en acier crée un pare-feu d’une heure entre le carburant et l’oxydant – dépasse les normes minimales NFPA 55, NFPA 1, OSHA et CGA
- Configuré avec des roues pneumatiques à moyeu en acier de 10.5-in (267 mm) avec roulements à billes doubles pour un roulement plus facile, sans effort requis
- Capacité nominale de 318 kg (700 lb)
- Entreposez et transportez en toute sécurité une paire de bouteilles de carburant et d’oxydant, communes dans les applications de soudage, jusqu’à 330 mm (13 po) et 254 mm (10 po) de diamètre, respectivement.
- Construits à l’aide d’un tube rond en acier de 1.25-in (32 mm) de diamètre avec soudage continu, ces camions durables à double cylindre offrent une sécurité, une résistance et une longévité optimales.
- La plaque de plancher en acier épais de calibre 11 (3 mm) avec ailettes de sécurité empêche le gauchissement ou la rupture.
- La charge à hauteur zéro permet à la plaque de plancher de reposer à plat, éliminant ainsi le besoin de soulever le cylindre pendant le chargement et le déchargement.
- Finition en poudre résistante à la corrosion pour une longue durée de vie et une manipulation en douceur.
- Deux sangles de support robustes en polypropylène de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po), testées en laboratoire jusqu’à 516 kg (1 138 lb), sont dotées de boucles de serrage en acier pour une fixation sûre du cylindre, éliminant tout potentiel de roulement de cylindre observé dans les unités à chaîne sécurisée.
- Les chaînes à boucle soudée incluses offrent un moyen secondaire de fixer les cylindres.
- La bordure de pare-chocs exclusive adhère au cylindre et minimise les dommages au cylindre et au chariot manuel.
- La poignée de poussée à triple prise améliore grandement la sécurité sur les charges lourdes supérieures en élargissant la zone de prise en option pour un meilleur effet de levier et un meilleur rayon de balancement.
- Les poteaux de verrouillage et le système de plaques de collet en option, modèle 35084 , assurent l’immobilisation totale du cylindre, ou accessoirisent les chariots manuels avec un plateau à outils ou une boîte à outils verrouillable pour fixer les torches et autres équipements, modèles 35388 et 35386 respectivement.
- Marinite® I est une marque déposée de BNZ Materials, Inc.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite