Motion
35046
Chariot manuel à double cylindre à essence comprimée – cadre en acier, (2) pneus à roues en acier, poids maximal de 600 lb, capacité de 2 cylindres, hauteur totale de 61 po
N° D’ARTICLE MI07732025
N° MFR35046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel à double cylindre à essence comprimée – cadre en acier, (2) pneus à roues en acier, poids maximal de 600 lb, capacité de 2 cylindres, hauteur totale de 61 po
N° D’ARTICLE MI07732025
N° MFR35046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    5 po
  • Hauteur totale
    61 po
  • Longueur totale
    28 po
  • Largeur totale
    32 po
  • Poids à l’expédition
    145 lb
  • Poids
    121 lb
  • Diamètre de la roue
    20 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (2) Jantes en acier
  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    2
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de coupe-feu
    Une heure
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Gaz comprimé
  • Anneau de levage équipé
    Anneau de levage équipé
  • Poteau de verrouillage équipé
    Poteau de verrouillage équipé
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210066
  • Équipé d’une rampe
    Pas équipé de rampe
  • Roulettes arrière incluses
    Roulettes arrière non incluses
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle et chaîne en acier
  • Courroies par cylindre
    2
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    600 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT MANUEL À DEUX CYLINDRES 35046
  • Marinite® I† en acier crée un pare-feu d’une heure entre le carburant et l’oxydant – dépasse les normes minimales NFPA 55, NFPA 1, OSHA et CGA
  • Configuré avec des roues en acier de 20 po (508 mm) avec roulements à billes doubles pour un roulement plus facile, moins d’effort requis
  • Capacité nominale de 272 kg (600 lb)
  • Entreposez et transportez en toute sécurité une paire de bouteilles de carburant et d’oxydant, communes dans les applications de soudage, jusqu’à 330 mm (13 po) et 254 mm (10 po) de diamètre, respectivement.
  • Construits à l’aide d’un tube rond en acier de 1.25-in (32 mm) de diamètre avec soudage continu, ces camions durables à double cylindre offrent une sécurité, une résistance et une longévité optimales.
  • La plaque de plancher en acier épais de calibre 11 (3 mm) avec ailettes de sécurité empêche le gauchissement ou la rupture.
  • La charge à hauteur zéro permet à la plaque de plancher de reposer à plat, éliminant ainsi le besoin de soulever le cylindre pendant le chargement et le déchargement.
  • Finition en poudre résistante à la corrosion pour une longue durée de vie et une manipulation en douceur.
  • Deux sangles de support robustes en polypropylène de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po), testées en laboratoire jusqu’à 516 kg (1 138 lb), sont dotées de boucles de serrage en acier pour une fixation sûre du cylindre, éliminant tout potentiel de roulement de cylindre observé dans les unités à chaîne sécurisée.
  • Les chaînes à boucle soudée incluses offrent un moyen secondaire de fixer les cylindres.
  • La bordure de pare-chocs exclusive adhère au cylindre et minimise les dommages au cylindre et au chariot manuel.
  • La poignée de poussée à triple prise améliore grandement la sécurité sur les charges lourdes supérieures en élargissant la zone de prise en option pour un meilleur effet de levier et un meilleur rayon de balancement.
  • Les poteaux de verrouillage et le système de plaques de collet en option, modèle 35084 , assurent l’immobilisation totale du cylindre, ou accessoirisent les chariots manuels avec un plateau à outils ou une boîte à outils verrouillable pour fixer les torches et autres équipements, modèles 35388 et 35386 respectivement.
  • Marinite® I est une marque déposée de BNZ Materials, Inc.