Motion
35054
Chariot manuel monocylindre à gaz comprimé - cadre en acier, (2) pneus à roues pneumatiques, poids maximal de 1000 lb, capacité d’un cylindre, hauteur totale de 56 po
N° D’ARTICLE MI07732029
N° MFR35054
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel monocylindre à gaz comprimé - cadre en acier, (2) pneus à roues pneumatiques, poids maximal de 1000 lb, capacité d’un cylindre, hauteur totale de 56 po
N° D’ARTICLE MI07732029
N° MFR35054
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    4 po
  • Hauteur totale
    56 po
  • Longueur totale
    20 po
  • Largeur totale
    22 po
  • Taille de la roulette arrière
    3 po
  • Poids à l’expédition
    90 lb
  • Poids
    69 lb
  • Diamètre de la roue
    10-1/2 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (2) Roues pneumatiques
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité du cylindre
    1
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Gaz comprimé
  • Anneau de levage équipé
    Non équipé d’un anneau de levage
  • Poteau de verrouillage équipé
    Pas d’équipement de poteau de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210103
  • Équipé d’une rampe
    Pas équipé de rampe
  • Roulettes arrière incluses
    Roulettes arrière incluses
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Chaîne à pince
  • Courroies par cylindre
    1
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT MANUEL À LEVAGE ET CHARGEMENT 35054
  • Le système de serrage intégré avec chaîne à boucle soudée maintient la bouteille pour le levage et le transport.
  • Accepte des cylindres de 4 à 12 po (102 à 305 mm) de diamètre de large
  • Conçu pour soulever, transporter et installer des bouteilles de gaz sur des chariots de soudage, des plateformes, des palettes et dans des armoires ou d’autres surfaces surélevées.
  • Le système de levage manuel est doté d’un vérin avec une rallonge de 279 mm (11 po) conçue pour faciliter le levage avec environ 10 tours de manivelle par pouce vertical.
  • Comprend des roues principales pneumatiques de 10.5-in (267 mm) et des roulettes pivotantes arrière doubles de 3 po (5 mm) pour une stabilité et une maniabilité accrues.
  • Construction entièrement soudée, protégée par un revêtement en poudre rouge durable et résistant à la corrosion.