Motion
35272
Support de cylindre à gaz - matériau de cadre en acier inoxydable, 4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732080
N° MFR35272
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Support de cylindre à gaz - matériau de cadre en acier inoxydable, 4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732080
N° MFR35272
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    4
  • Hauteur totale
    4.25 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    23.75 po
  • Poids à l’expédition
    11 lb
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Capacité du cylindre
    2
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    7326190080
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210929
  • Type de montage
    Mur
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle en nylon
  • Courroies par cylindre
    1
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE BOUTEILLE DE GAZ 35272
  • Les supports acceptent des tailles de cylindre allant de 102 à 305 mm (4 à 12 po)
  • La bordure de pare-chocs exclusive avec vinyle renforcé d’acier protège vos cylindres contre les dommages tout en offrant une adhérence supplémentaire
  • Conçu pour les applications de montage sur banc
  • Les supports de cylindres offrent une solution rapide et facile pour ranger les bouteilles de gaz lorsque l’espace est à son meilleur.
  • Fabriqué en acier inoxydable de gros calibre pour assurer une longue durée de vie et une meilleure résistance à la corrosion.
  • À l’aide de deux tiges de serrage de 0.375-in (10 mm) de diamètre avec faces de coussinet pivotantes de 1.5-in (38 mm), ces modèles se fixent aux tableaux 1 à 2.75-in (26 à 70 mm) d’épaisseur.
  • Les sangles de support robustes en polypropylène, de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- x 54 po) et d’une capacité nominale de 516 kg (1 138 lb), sont dotées d’une boucle de serrage en acier et maintiennent les cylindres individuels fermement contre le support.
  • Pour un niveau de sécurité amélioré pour toute installation, tous les supports comprennent des ouvertures pour moderniser les chaînes de soutien secondaires, un ensemble pour chaque station-cylindres.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.