Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale19 po
- Longueur totale6 po
- Largeur totale9 po
- Poids à l’expédition6 lb
- Poids6 lb
Détails
- CouleurGris
- Capacité du cylindre6
- Type de cylindreGaz comprimé
- ECCNEAR99
- Matériau du cadrePVC
- Code d’harmonisation7326190080
- Numéro CUP du fabricant697841211162
- Type de montageTransporteur
- Garantie1 an
Aperçu
- Conçu pour s’adapter aux bouteilles de gaz d’étalonnage de 51 mm (2 po) ou aux bouteilles de lecture de style LB couramment trouvées dans les laboratoires, ce support en PVC soudé chimiquement avec parois formées et poignée en boucle est durable et résistant aux produits chimiques.
- Conçu avec des trous de montage prépercés pour les installations permanentes.
- Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite