Motion
35350
Ancrage résistant aux secousses pour bâtis de barricade, paquet de 1 - Gaz comprimé, matériau de châssis en acier
N° D’ARTICLE MI07732111
N° MFR35350
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ancrage résistant aux secousses pour bâtis de barricade, paquet de 1 - Gaz comprimé, matériau de châssis en acier
N° D’ARTICLE MI07732111
N° MFR35350
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.5 po
  • Longueur totale
    0.5 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Poids à l’expédition
    1 lb
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    7308909590
  • Numéro CUP du fabricant
    697841211216
  • Type de produit
    Supports de barricade
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
35350 ANCRAGES À COTE SISMIQUE
  • À utiliser avec des supports de style barricade
  • Répertorié pour une utilisation dans les zones sismiques A, B, C, D, E et F
  • 2015 Conforme au BAC
  • Composés d’un corps de goujon fileté haute résistance, d’une pince d’expansion, d’un écrou et d’une rondelle, ces ancrages sismiques de type coin sont conçus pour le béton intact.
  • Les corps sont fabriqués en acier au carbone plaqué, tandis que la pince d’expansion est composée d’un anneau cylindrique fendu avec rainures de coupe inférieure.
  • Les ancrages sont testés selon les normes ACI 355.2 et ICC-ES AC193.