Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montage0.0406 po
- Hauteur totale75 po
- Longueur totale2 po
- Largeur totale28 po
- Poids à l’expédition280 lb
- Poids240 lb
Détails
- CouleurGris
- Type de cylindreGaz comprimé
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier/Marinite® I
- Code d’harmonisation7308909590
- Numéro CUP du fabricant697841211230
- Trous de montage6
- Type de montageMur/plancher
- Garantie1 an
Aperçu
- Pour les applications où les carburants et les oxydants sont entreposés à proximité, un pare-feu d’une heure entre les supports de barricade, les supports de montage ou les supports dépasse les normes minimales NFPA 55, OSHA et CGA pour la séparation des oxydants et des gaz inflammables. Construits à l’aide de Marinite® résistant au feu entièrement encastrés dans des panneaux d’acier soudés, ces unités peuvent être montées sur des murs extérieurs et du plancher à l’aide des trous de montage fournis avec des fixations fournies par l’utilisateur, ou être utilisées comme un mur autonome.
- Plaques de crochet de levage fournies pour le positionnement de l’installation.
- Marinite® I est une marque déposée de BNZ Materials, Inc.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite