Motion
35358
Bouchon à pression de sécurité pour bouteilles de gaz - matériau de cadre en acier, couleur jaune, 4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732115
N° MFR35358
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à pression de sécurité pour bouteilles de gaz - matériau de cadre en acier, couleur jaune, 4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732115
N° MFR35358
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.5 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    5 po
  • Poids à l’expédition
    4 lb
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8309900000
  • Numéro CUP du fabricant
    697841211254
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
35358 CAPUCHON DE SÉCURITÉ
  • Limiter l’accès non autorisé à la commande de la vanne – comprend un cadenas en laiton
  • Convient aux filetages haute pression de cylinders—3.125-in x 11UN
  • Conforme aux normes ISO 11117, DOT 49 CFR, CSA B340 et CGA V-9
  • Réduisez les accidents potentiels et le vol de contenu coûteux de bouteilles.
  • Conçu pour s’adapter à la plupart des bouteilles de gaz nord-américaines, le bouchon à pression de sécurité restreint l’accès à la commande de la bouteille principale et à l’accessoire du régulateur, fournissant un dispositif de verrouillage qui empêche toute utilisation non autorisée.
  • Il suffit de fixer le capuchon au cylindre et de fixer le régulateur, de fermer le capuchon et de fixer le cadenas. La conception permet d’accéder à la poignée de la vanne sans avoir à retirer le capuchon et à remplacer le régulateur chaque fois que le cylindre est nécessaire.
  • La construction en acier soudé et la finition enduite de poudre offrent de nombreuses années d’utilisation.