Motion
35378
Roue sans crevaison pour chariots manuels à cylindre à essence - 10.5 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732125
N° MFR35378
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue sans crevaison pour chariots manuels à cylindre à essence - 10.5 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI07732125
N° MFR35378
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4 po
  • Longueur totale
    10.5 po
  • Largeur totale
    10.5 po
  • Poids à l’expédition
    5 lb
  • Poids
    5 lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8709900020
  • Numéro CUP du fabricant
    697841211353
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
35378 ROUE SANS PLAT
  • Roue de remplacement sans crevaison 10.5-inch pour les chariots manuels Justrite à cylindre simple et double.
  • Les roues remplies d’uréthane ne s’aplatissent pas pour assurer la mobilité des chariots manuels sur presque tous les terrains.
  • Comprend un moyeu en acier soudé avec roulements à billes doubles, dimensionné pour un essieu 0.625-inch (non inclus).
  • La taille est de 10.5-inch x 4 po.
  • Pour les modèles de chariot manuel 35008, 35012 et 35030.