Spécifications
Dimensions
- Profondeur8.9 po
- Hauteur16.0 po
- Largeur12.9 po
Détails
- Fini de couleur du distributeurNoir
- Type de distributeurBoîte distributrice automatique d’essuie-mains
- À utiliser avec le modèle26490, 26491, 26495, 26496
- Numéro CUP du fabricant073310595900
- Type de rouleau d’essuie-toutSans contact
Aperçu
- Durable : conçu pour une utilisation intensive et couvert par une garantie de 5 ans.
- Facile à remplir : Le couvercle avant facile d’accès s’ouvre à 180 degrés.
- Facile à entretenir : Les rouleaux de serviettes de 1 150 pi de grande capacité durent plus longtemps, nécessitant moins d’entretien et minimisant la fréquence de remplissage. Choisissez entre deux longueurs de serviette, 11 po ou 14 po.
- Hygiénique : L’activation du Motion pour un fonctionnement mains libres aide à améliorer l’hygiène.
- Efficacité de l’inventaire : Les essuie-mains en rouleau conviennent aux distributeurs automatiques et mécaniques et sont offerts en paquets de 3 rouleaux (pour ceux dont le stockage est limité) et en paquets de 6 rouleaux.
- Qualité abordable : Le choix économique de haute qualité avec distribution d’essuie-mains une à la fois pour aider à prévenir le gaspillage.
- Attrayant : Les nouveaux designs contemporains reflètent les espaces de travail d’aujourd’hui et s’agencent aux distributeurs de savon et d’assainisseur Pacific Bue Ultra pour un look coordonné
- Flexible : Choisissez 26490 boîtier de rouleau blanc 6 , 26491 boîtier de rouleau blanc 3 , 26495 boîtier de rouleau naturel 6 ou 26496 essuie-tout de rouleau naturel 3 .