Motion
59437A
Distributeur automatique d’essuie-mains sans contact GP PRO enMotion® – Couleur blanche, 12.7 po de largeur, 13.8 po de hauteur, 8.5 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734077
N° MFR59437A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur automatique d’essuie-mains sans contact GP PRO enMotion® – Couleur blanche, 12.7 po de largeur, 13.8 po de hauteur, 8.5 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734077
N° MFR59437A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.5 po
  • Hauteur
    13.8 po
  • Largeur
    12.7 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Blanc
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice automatique d’essuie-mains
  • À utiliser avec le modèle
    89410, 89415, 89420, 89430, 89440
  • Numéro CUP du fabricant
    036500306601
  • Type de rouleau d’essuie-tout
    Sans contact
  • Avertissement de fenêtre contextuelle de produit
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
59437A DISPN TWL ENMOTION IMPULSE8 TL
  • Petit profil : Ce distributeur est rempli de caractéristiques exceptionnelles et d’un profil plus petit pour les espaces restreints, et aide à améliorer l’image et le décor.
  • Silencieux : Distribution ultrasilencieuse pour une expérience de première qualité.
  • Satisfaction de la clientèle de 97 % : les distributeurs automatiques d’essuie-mains enMotion® offrent une cote de performance de satisfaction de la clientèle de 97 %*. *Source, Directions Research, Inc., April 2015.
  • Durée de vie prolongée de la batterie : Distribue jusqu’à 150 rouleaux sur un ensemble de batteries pour aider à réduire l’entretien et à améliorer la fiabilité.
  • Réduction des déchets : la distribution contrôlée des essuie-mains réduit les déchets jusqu’à 30 % par rapport aux essuie-mains pliés GP PRO.
  • Fiable : Conçu pour être sans bourrage et le châssis remplaçable simplifie l’entretien.
  • Réglages facilement personnalisables : Plusieurs réglages, y compris le délai, la longueur de la feuille et le mode de distribution, répondent précisément à vos besoins.
  • Efficacité de l’inventaire : Utilise les mêmes recharges d’essuie-mains que les distributrices d’essuie-mains encastrées enMotion® pour une efficacité de l’inventaire
  • EcoSmart de Georgia-Pacific : Options de papier recyclé disponibles, y compris les recharges qui respectent ou dépassent les normes de l’EPA et qui peuvent aider à obtenir des crédits LEED®.
  • Garantie de dix ans : Nous avons tellement confiance en nos distributrices automatiques d’essuie-mains enMotion® que nous les garantissons pendant 10 ans. Et ce n’est pas seulement sur les nouveaux distributeurs. Nous couvrirons même les unités qui sont déjà sur le mur.