Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1000 ml
Détails
- FormulaireMousse
- Numéro CUP du fabricant073310423388
- Avertissement de fenêtre contextuelle de produitNon
- ParfumSans alcool
Aperçu
- Sans colorant ni parfum
- Idéal pour une utilisation dans les écoles ou dans d’autres zones où les produits à base d’alcool sont une préoccupation
- Contient de l’aloès et des hydratants pour empêcher la peau de sécher.
- Tue 99.99 % des germes courants qui peuvent causer des maladies
- Hygiénique : Les recharges hygiéniques scellées aident à réduire le risque de contamination croisée.
- Facile à entretenir : Les bouteilles de grande capacité réduisent le voilage et la charge d’une seule main pour réduire les efforts requis pour le remplissage
- Bouteilles recyclables à 100 %, contenant 25 % de contenu post-consommation
- Peut aider à obtenir des crédits LEED®
- Testé sous contrôle dermatologique
- Compatible avec les gants en latex et en nitrile