Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1200 ml
Détails
- FormulaireMousse
- Numéro CUP du fabricant073310428185
- Avertissement de fenêtre contextuelle de produitNon
- ParfumSans colorant ni parfum
- CUP_NON073310428185
Aperçu
- Formules améliorées : Les formules moussantes riches aux parfums tendance hydratent tout en nettoyant, ajoutant à l’expérience de première qualité.
- Tue les germes : Nettoie et réduit les bactéries sur la peau et tue les germes courants qui peuvent causer des maladies.
- Hygiénique : Les recharges hygiéniques scellées aident à réduire le risque de contamination croisée.
- Facile à entretenir : les bouteilles de grande capacité réduisent l’épuisement et la charge d’une seule main pour réduire l’effort lors du remplissage
- Réduction des déchets : Les recharges sont conçues pour distribuer au moins 99 % du produit en mousse avant qu’un remplacement ne soit nécessaire.
- Bouteilles recyclables à 100 %, contenant 25 % de contenu post-consommation
- Salubrité alimentaire : Option E2 enregistrée pour une utilisation dans les aires de transformation des aliments et de services alimentaires.
- Peut aider à obtenir des crédits LEED®
- Produit biosourcé certifié USDA