Motion
56744A
Distributrice de papier hygiénique Compact Quad® – Rouleau, sans mandrin, montage mural côte à côte, noire, capacité de 4 rouleaux, 13.250 po de haut, 11.750 po de large, 6.900 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734110
N° MFR56744A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributrice de papier hygiénique Compact Quad® – Rouleau, sans mandrin, montage mural côte à côte, noire, capacité de 4 rouleaux, 13.250 po de haut, 11.750 po de large, 6.900 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734110
N° MFR56744A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.900 po
  • Hauteur
    13.250 po, 14.25
  • Largeur
    8.125, 11.750 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    036500306854
  • Style de montage
    Montage mural côte à côte
  • Capacité du rouleau
    4
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin

Aperçu

Description du fabricant
56744A QUATRE ROULEAUX DE PAPIER SANS MANDRIN
  • 50 % plus de capacité : Les distributeurs de papier hygiénique à quatre rouleaux sans mandrin Compact Quad® offrent une augmentation de la capacité de 50 % par rapport aux autres distributeurs de papier hygiénique à grande capacité Compact® pour aider à réduire le risque d’épuisement.
  • Satisfaction de 97 % : 97 % des clients qui utilisent les distributeurs de papier hygiénique Compact® sont extrêmement satisfaits de leur performance.* (*Source : GP PRO Exclusive Research : CBT-15-127)
  • 95 % moins d’emballage : Comparativement au papier hygiénique standard GP PRO en éliminant les noyaux de carton, les enveloppes intérieures et autres matériaux ondulés.
  • Facile à entretenir : Facile à installer, le distributeur verrouillable aide à prévenir le vol
  • Facile à installer : les supports de montage en option facilitent l’installation et le nettoyage.
  • Formats multiples : Les distributeurs de papier hygiénique Compact® sont disponibles en deux rouleaux verticaux, deux rouleaux côte à côte, quatre rouleaux et un format à rôle unique pour répondre aux besoins de n’importe quel établissement.
  • Garantie de dix ans : Nous avons tellement confiance en nos boîtes distributrices de papier hygiénique Compact® que nous les garantissons pendant 10 ans. Et ce n’est pas seulement sur les nouveaux distributeurs. Nous couvrirons même les unités qui sont déjà sur le mur.