Spécifications
Dimensions
- Profondeur6.900 po
- Hauteur13.250 po
- Largeur11.750 po
Détails
- Fini de couleur du distributeurFinition en acier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant036500306878
- Style de montageMontage mural côte à côte
- Capacité du rouleau4
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin
Aperçu
- 50 % plus de capacité : Les distributeurs de papier hygiénique à quatre rouleaux sans mandrin Compact Quad® offrent une augmentation de la capacité de 50 % par rapport aux autres distributeurs de papier hygiénique à grande capacité Compact® pour aider à réduire le risque d’épuisement.
- Satisfaction de 97 % : 97 % des clients qui utilisent les distributeurs de papier hygiénique Compact® sont extrêmement satisfaits de leur performance.* (*Source : GP PRO Exclusive Research : CBT-15-127)
- 95 % moins d’emballage : Comparativement au papier hygiénique standard GP PRO en éliminant les noyaux de carton, les enveloppes intérieures et autres matériaux ondulés.
- Facile à entretenir : Facile à installer, le distributeur verrouillable aide à prévenir le vol
- Facile à installer : les supports de montage en option facilitent l’installation et le nettoyage.
- Formats multiples : Les distributeurs de papier hygiénique Compact® sont disponibles en deux rouleaux verticaux, deux rouleaux côte à côte, quatre rouleaux et un format à rôle unique pour répondre aux besoins de n’importe quel établissement.
- Garantie de dix ans : Nous avons tellement confiance en nos boîtes distributrices de papier hygiénique Compact® que nous les garantissons pendant 10 ans. Et ce n’est pas seulement sur les nouveaux distributeurs. Nous couvrirons même les unités qui sont déjà sur le mur.