Spécifications
Dimensions
- Profondeur6.650 po
- Hauteur11.900 po
- Largeur6.300 po
Détails
- Fini de couleur du distributeurBlanc
- Numéro CUP du fabricant036500306847
- Style de montageMontage mural
- Capacité du rouleau2
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin
Aperçu
- Capacité de 3x feuilles à 2 épaisseurs : Fournit 3000 feuilles de papier hygiénique à 2 épaisseurs ou 6000 feuilles de papier hygiénique à 1 épaisseur pour aider à réduire l’épuisement des stocks et à améliorer la satisfaction de la clientèle.
- Satisfaction de 97 % : 97 % des clients qui utilisent les distributeurs de papier hygiénique Compact® sont extrêmement satisfaits de leur performance.* (*Source : GP PRO Exclusive Research : CBT-15-127)
- 95 % moins d’emballage : Comparativement au papier hygiénique standard GP PRO en éliminant les noyaux de carton, les enveloppes intérieures et autres matériaux ondulés.
- Menu déroulant automatique : La fonction de menu déroulant automatique offre aux utilisateurs un service continu.
- Facile à entretenir : Facile à installer, le distributeur verrouillable aide à prévenir le vol
- Facile à installer : les supports de montage en option facilitent l’installation et le nettoyage.
- Formats multiples : Les distributeurs de papier hygiénique Compact® sont disponibles en deux rouleaux verticaux, deux rouleaux côte à côte, quatre rouleaux et un format à rôle unique pour répondre aux besoins de n’importe quel établissement.
- Garantie de dix ans : Nous avons tellement confiance en nos boîtes distributrices de papier hygiénique Compact® que nous les garantissons pendant 10 ans. Et ce n’est pas seulement sur les nouveaux distributeurs. Nous couvrirons même les unités qui sont déjà sur le mur.