Motion
48250
Cartouche de rechange pour distributeur automatique d’assainisseur d’air GP PRO ActiveAire®, parfum Coastal Breeze, 1 po
N° D’ARTICLE MI07734119
N° MFR48250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de rechange pour distributeur automatique d’assainisseur d’air GP PRO ActiveAire®, parfum Coastal Breeze, 1 po
N° D’ARTICLE MI07734119
N° MFR48250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 po
  • Profondeur
    1.750 po
  • Hauteur
    0.750 po
  • Largeur
    1.000 po

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Recharge pour assainisseur d’air
  • Formulaire
    Activation de l’air
  • Numéro CUP du fabricant
    073310482507
  • Parfum
    Brise côtière

Aperçu

Description du fabricant
RECHARGE POUR ACTIVEAIRE PNEUMATIQUE 48250 CÔTIER
  • BRISE CÔTIÈRE. Évadez-vous sur la côte avec un parfum qui suggère un air frais au bord de la mer et une brise fraîche et douce.
  • PARFUMS ASSOCIÉS. Les parfums tendance sont les mêmes dans l’ensemble du système de traitement de l’air ActiveAire® de GP PRO, vous pouvez donc être sûr que vos toilettes offriront une expérience cohérente et plus accueillante à tous.
  • ENTRETIEN FACILE. Placée directement dans la cabine au-dessus de la distributrice de papier hygiénique côte à côte Compact®, la recharge de désodorisant est facile d’accès sans échelle, ce qui facilite l’entretien.
  • LIBÉRATION DURÉE. Procure une fraîcheur soutenue pendant au moins 30 jours.
  • CONFORME AUX COV. Conforme aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ou vaporisateur n’est utilisé.
  • PEUT VOUS AIDER À OBTENIR DES CRÉDITS LEED®. La marque de certification LEED® est une marque déposée appartenant au U.S. Green Building Council et est utilisée avec autorisation.
  • UNE EXPÉRIENCE AMÉLIORÉE. Les parfums tendance présentent des formules uniques de neutralisation des odeurs dans le cadre d’un système complet de traitement de l’air prêt à améliorer chaque expérience dans les toilettes.