Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur3-1/2 po
- Profondeur5.5 po
- Hauteur1.75 po
- Largeur3.5 po
Détails
- Type d’assainisseur d’airRecharge pour assainisseur d’air
- FormulaireActivation de l’air
- Numéro CUP du fabricant073310482828
- Quantité du colis12 par caisse
- ParfumLavande
Aperçu
- LAVANDE. Un parfum floral fruité apaisant rappelant le printemps infusé de pomme, de concombre et de violette adouci par des nuances de base poudreuses
- PARFUMS ASSOCIÉS. Les parfums tendance sont les mêmes dans l’ensemble du système de soins de l’air ambiant GP PRO ActiveAire®, vous pouvez donc être sûr que vos toilettes offriront une expérience cohérente et plus accueillante pour tout le monde.
- FACILE À ENTRETENIR. La conception facile d’accès facilite l’entretien.
- LIBÉRATION DURÉE. Procure une fraîcheur soutenue pendant au moins 30 jours.
- PEUT VOUS AIDER À OBTENIR DES CRÉDITS LEED®. La marque de certification LEED® est une marque déposée appartenant au U.S. Green Building Council et est utilisée avec autorisation.
- CONFORME AUX COV. Conforme aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ou vaporisateur n’est utilisé.