Motion
MB26
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 130 mm, D.E. 175 mm extérieur, D.E. face 149 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI07735515
N° MFRMB26
Prix72.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 130 mm, D.E. 175 mm extérieur, D.E. face 149 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI07735515
N° MFRMB26

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Visage Diamètre  
    149 mm
  • Largeur de la clé
    14 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    175 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM26
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    7318220000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176678264
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    029176678264

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE FREIN À ROULEMENT MB26 , MÉTRIQUE