Spécifications
Dimensions
- ContenuClé
- Hauteur du crochet ou de la goupille1/4 po, 6.35 mm
- Longueur totale10.870000, 276 mm
- Plage de tailles2 - 4-3/4
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Capacité maximale4-3/4, 121 mm
- Capacité minimale2, 51 mm
- Nombre de pièces1
- Code PSC5120
- Style de la cléCrochet
- Type d’outilClé à ergots réglable
- CUP_NON099575818646
- PolyvalenceRéglable
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant