Motion
0021200 03201-1 RUBAN DE MONTAGE 411X36YARDS

3M
0021200 03201-1 MOUNTING TAPE 411X36YARDS

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 1 po, Gris
N° D’ARTICLE MI07739379
N° MFR0021200 03201-1 MOUNTING TAPE 411X36YARDS
Prix88.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
0021200 03201-1 MOUNTING TAPE 411X36YARDS

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 1 po, Gris
N° D’ARTICLE MI07739379
N° MFR0021200 03201-1 MOUNTING TAPE 411X36YARDS
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
Prix88.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Vinyle solide
  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200032011
  • CUP_NON
    00021200032011

Aperçu

Description du fabricant
0021200 03201-1 RUBAN DE MONTAGE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une excellente adhérence aux plaques en caoutchouc et en photopolymère
  • Fournit une couverture uniforme des solides lorsque la reproduction des points demi-ton n’est pas essentielle
  • Spécialement formulé pour être retiré proprement de la plaque et du cylindre ou du manchon d’impression
  • Une adhérence élevée aide à réduire le soulèvement du bord de la plaque