Motion
B-100
Brite®Zinc®, 12.5 oz liq.
N° D’ARTICLE MI07744833
N° MFRB-100
Prix19.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brite®Zinc®, 12.5 oz liq.
N° D’ARTICLE MI07744833
N° MFRB-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    95°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Épaisseur du film
    2 à 3 mils
  • Point de congélation
    -138.8°F
  • Durée de conservation
    5
  • Contenu en COV
    46.6

Détails

  • Type de base
    Non déterminé
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    -4°F
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    731592100013
  • Propulseur
    Butane,propane
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un décapant à peinture ou un autre solvant.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • CUP_NON
    731592100013

Aperçu

Description du fabricant
1008223 RITE ZINC ARGENT B-100 AER16OZ
  • La couleur en une étape correspond à l’aspect brillant de la galvanisation à chaud.
  • 69 % zinc métallique.
  • Couvre 32 pieds carrés.
  • Buse spéciale sans obstruction.