Motion
FZ-100
Décapant antirouille à éclaboussures de fourmis Weld-Aid - Aérosol
N° D’ARTICLE MI07744835
N° MFRFZ-100
Prix16.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Décapant antirouille à éclaboussures de fourmis Weld-Aid - Aérosol
N° D’ARTICLE MI07744835
N° MFRFZ-100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    95°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Épaisseur du film
    2 à 3 mils
  • Point de congélation
    -138.8°F
  • Poids net
    12.5 lb
  • Durée de conservation
    5
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    4.13 lb/gl

Détails

  • Plage de température d’application
    Au-dessus du point de congélation
  • Type de base
    Riche en zinc
  • Couleur
    Gris mat
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Couverture
    26 pi2
  • Temps de séchage
    15-30 minutes
  • Conditions d’exposition
    Toutes conditions météorologiques
  • Finition
    Plat
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -4°F
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    731592810011
  • Propulseur
    Butane,propane
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un décapant à peinture ou un autre solvant.
  • Résidu
    Non
  • Type de résine
    Biologique
  • Parfum
    Solvant
  • Normes respectées
    ASTM 780
  • CUP_NON
    731592810011

Aperçu

Description du fabricant
1008224 1ST APPRÊT GALVANISÉ AER16OZ
  • ASTM 780
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good