Motion
50SUPERSSRB

TSUBAKI (UST)
50SUPERSSRB

50SUPERSSRB
N° D’ARTICLE MI07745036
N° MFR50SUPERSSRB
Prix200.96 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50SUPERSSRB

50SUPERSSRB
N° D’ARTICLE MI07745036
N° MFR50SUPERSSRB
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
Prix200.96 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039805218
  • Capacité de charge utile
    1430 lb

Aperçu

Description du fabricant
50 ACIER INOXYDABLE SUPER SPCL RIV 10 PI
  • La chaîne Super Stainless combine la résistance à la corrosion de l’acier inoxydable à la résistance de l’acier au carbone.
  • La chaîne Super Stainless est jusqu’à 6X plus résistante que la chaîne en acier inoxydable ordinaire.
  • Cette chaîne offre une taille de barre latérale plus élevée et une plus grande résistance à la fatigue, ainsi que des goupilles et des bagues renforcées.
  • Conforme à 100 % à la norme ASME B29
  • Idéal pour les applications impliquant : congélateurs, emballages/traitements alimentaires, applications sous-marines, exposition à des nettoyants agressifs, convoyeurs à haute vitesse, fours à haute température