Motion
72028
ECO Industrial HVLS Ceiling Fan - 2 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 5/8 hp, 3, 200/240 V, 12 ft Diameter, 4 Blades
N° D’ARTICLE MI07745984
N° MFR72028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ECO Industrial HVLS Ceiling Fan - 2 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 5/8 hp, 3, 200/240 V, 12 ft Diameter, 4 Blades
N° D’ARTICLE MI07745984
N° MFR72028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    12 pi

Détails

  • Code d’harmonisation
    8414 51
  • Puissance
    5/8 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    049694720283
  • Zone touchée maximale
    3600 pi2
  • Type de montage
    Poutre en I
  • Nombre de lames
    4
  • Phase
    3
  • Vitesse
    107 tr/min
  • Tension
    200/240 V

Aperçu

Description du fabricant
72028 VENTILATEUR HVLS, 12 pi DIA, 3 PH
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Commande murale analogique standard
  • Panneau de commande (VFD)
  • Quincaillerie de montage
  • Trousse de fils Guy
  • Trousse de communication
  • Lames 4
  • Tige descendante de 2 pi