Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousses de cordage de sécurité pour échelle verticale Latchways® - 20 pi
N° D’ARTICLE MI07756060
N° MFR31901-00

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 pi
  • Poids
    66 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    7326.90.8688
  • Numéro CUP du fabricant
    5056041510706
  • CUP_NON
    5056041510706

Aperçu

Description du fabricant
KIT 31901-00 VLL, LTC, 9M, AVEC RALLONGE Publier
  • Solution de protection contre les chutes à échelle fixe.
  • Les trousses de cordage de sécurité pour échelle verticale Latchways permettent un mouvement mains libres de haut en bas sur toute la hauteur de l’échelle fixe, éliminant ainsi le besoin de se déconnecter et de trouver de nouveaux points d’arrimage lors de la montée ou de la descente de l’échelle.
  • Ces trousses de cordage de sécurité pour échelle verticale sont offertes en plusieurs longueurs pour différentes hauteurs d’échelle et doivent être utilisées conjointement avec le dispositif d’escalade Latchways LadwaysLatch pour escabeaux (vendu séparément).
  • ANSI Z359.16 - 2016
  • CSA Z59.2.5
  • OSHA 1910 Protection contre les chutes des échelles des surfaces de marche et de travail
  • FR 353:1
  • AS/NZ 1891.4