Motion
8P-8FFORX90M XBULK

GATES RUBBER CO
8P-8FFORX90M XBULK

8P-8FFORX90M XBULK
N° D’ARTICLE MI07758075
N° MFR8P-8FFORX90M XBULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8P-8FFORX90M XBULK

8P-8FFORX90M XBULK
N° D’ARTICLE MI07758075
N° MFR8P-8FFORX90M XBULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Taille de filetage 1
    13/16-16

Détails

  • Détails supplémentaires
    La gamme d’accouplements à tresse de fil de la série Gates PRO. s. offre aux utilisateurs une solution hydraulique de qualité professionnelle conçue pour répondre aux exigences de performance des applications hydrauliques sur plusieurs marchés finaux. Les conduites de tuyau et d'accouplement de la série PRO avec des spécifications de sertissage sophistiquées assurent la performance du système de bout en bout. La gamme PRO complète la gamme existante de flexibles et de raccords MegaSys® de Gates, offrant une plus grande gamme de solutions d’ingénierie pour les applications hydrauliques modernes.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    MX
  • Type de fin 1
    FFORX
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • À utiliser avec
    Série PRO
  • Numéro CUP du fabricant
    770075761235
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
8P-8FFORX90M 7129-0069
  • Qualifié avec les flexibles Gates de la série PRO dans des tailles allant de -4 à -16 offrant une solution de système hydraulique complète; Fournit des performances fiables pour les applications à usage standard avec des applications dans des industries telles que l’agriculture, construction, l’exploitation minière et la fabrication; Les conceptions de systèmes peuvent être évaluées et optimisées par nos experts pour s’assurer que vous obtenez le bon produit pour l’application; La conception en une seule pièce avec la tige et la ferrule fixées ensemble sont rapides à assembler; Couvre toutes les terminaisons populaires, y compris JIC, ORFS, BSP, DIN, MP, Brides et Banjo ;