Motion
TUBE 630-AA 3/8OZ

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
630-AA 3/8OZ TUBE

Graisse polyvalente série 630 - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 3/8 oz, Contenant en tube, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, +5 à +270 °F
N° D’ARTICLE MI07758676
N° MFR630-AA 3/8OZ TUBE
Prix7.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
630-AA 3/8OZ TUBE

Graisse polyvalente série 630 - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 3/8 oz, Contenant en tube, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, +5 à +270 °F
N° D’ARTICLE MI07758676
N° MFR630-AA 3/8OZ TUBE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3/8 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    8.5 po
  • Longueur totale
    9.25 po
  • Largeur totale
    7.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Application
    Graisse générale polyvalente, systèmes de distribution automatique
  • Type de base
    Lithium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Tube
  • Point de chute
    193°C/380 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215106707
  • Température de fonctionnement maximale
    270 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    36
  • Série
    630-AA
  • Plage de température
    +5 à +270 °F
  • CUP_NON
    089215106707
  • Viscosité
    135
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0067-079 GRAISSE 630-AA 3/8OZ TUBE
  • Résistant à l’eau
  • Anti-usure élevée pour une lubrification accrue
  • Oxydation inhibée