Motion
19325
3025 Emballage d’accessoires noirs standard rétractables - Emballage de 3 mousquetons en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07760088
N° MFR19325
Prix32.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3025 Emballage d’accessoires noirs standard rétractables - Emballage de 3 mousquetons en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07760088
N° MFR19325
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
Prix32.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    5.25 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.45 lb
  • Largeur
    7 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    3025 Emballage d’accessoires noirs standard rétractables - Emballage de 3 mousquetons en acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    L’ensemble d’accessoires de longe rétractable Squids® 3025 comprend 3 queues avec des mousquetons en acier inoxydable à verrouillage manuel conçus pour être montés sur la longe rétractable Squids® 3000 pour un remplacement rapide et facile de plusieurs outils afin d’éviter la chute d’objets lors de travaux en hauteur. Ces attaches de longe rétractables sont dotées de mousquetons pivotants en acier inoxydable à verrouillage manuel Squids® pour se connecter aux outils à main pesant jusqu’à 1lb / .5kgs. L’utilisation d’une longe de sécurité rétractable limite les risques d’accrochage potentiels par rapport aux longes standard. Toutes les longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et sont faciles à utiliser par tout travailleur pour éviter les chutes accidentelles d’objets qui pourraient causer des dommages indésirables, des blessures ou éventuellement la mort. Les longes de sécurité font partie d’un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d’objets et d’accroître la sécurité sur le lieu de travail. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes de sécurité rétractables n’ont pas d’égal.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    3-Pack accessoires pour outils
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Rétractables
  • CUP_NON
    720476193258

Aperçu

Description du fabricant
3025 TROUSSE D’ACCESSOIRES RÉTRACTABLES - SS
  • L’ensemble d’accessoires de longe rétractable Squids® 3025 comprend 3 queues avec des mousquetons en acier inoxydable à verrouillage manuel conçus pour être montés sur la longe rétractable Squids® 3000 pour un remplacement rapide et facile de plusieurs outils afin d’éviter la chute d’objets lors de travaux en hauteur. Ces attaches de longe rétractables sont dotées de mousquetons pivotants en acier inoxydable à verrouillage manuel Squids® pour se connecter aux outils à main pesant jusqu’à 1lb / .5kgs. L’utilisation d’une longe de sécurité rétractable limite les risques d’accrochage potentiels par rapport aux longes standard. Toutes les longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et sont faciles à utiliser par tout travailleur pour éviter les chutes accidentelles d’objets qui pourraient causer des dommages indésirables, des blessures ou éventuellement la mort. Les longes de sécurité font partie d’un plan global de protection contre les chutes afin de réduire le risque de chute d’objets et d’accroître la sécurité sur le lieu de travail. Testées et qualifiées selon la norme ANSI/ISEA 121 , ces longes de sécurité rétractables n’ont pas d’égal.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté