Motion
2257A
CM® Palan à chaîne manuelle - Hauteur de levage de 15 pi, Capacité de poids de 5 tonnes
N° D’ARTICLE MI07773149
N° MFR2257A
Prix1,751.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CM® Palan à chaîne manuelle - Hauteur de levage de 15 pi, Capacité de poids de 5 tonnes
N° D’ARTICLE MI07773149
N° MFR2257A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,751.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne remise à neuf pour soulever une charge de 1 pied
    147 pi
  • Dégagement à la tête
    23.8800 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-13/16 po
  • Longueur du boîtier
    6.625 po
  • Largeur du boîtier
    8.3125 po
  • Hauteur de levage
    15 pi
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    105 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Distance de chute de la chaîne manuelle
    2 pieds de moins qu’un levage
  • Page de produit du fabricant
  • Reeving
    2
  • Série
    622
  • Normes respectées
    ASME B30.16, ASME TVH-2:2014
  • Capacité de poids
    5 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À CHAÎNE MANUELLE 2257A 5 TONNES; LEVAGE DE 15 PI
  • La conception compacte de type rond classique rend le palan idéal pour les applications à faible dégagement
  • Châssis en acier durable avec composants résistants à la charge et traités thermiquement pour une longue durée de vie. Facteur de 4:1 conception. Testé à 150 % de la capacité de charge nominale
  • Les crochets forgés pivotent sur 360° et ont de grandes ouvertures de presse-étoupe pour faciliter la fixation et le positionnement de la charge. Les loquets de sécurité en acier estampé assurent une fixation sécuritaire de la charge et empêchent le décrochage accidentel de la charge lorsque la chaîne est lâche
  • Le couvre-roue manuel avec fentes de guidage minimise le blocage et le glissement. La conception à bords roulés assure un mouvement fluide de la chaîne manuelle
  • Les cliquets doubles assurent un contrôle positif de la charge dans tous les environnements ainsi qu’un positionnement précis de la charge. Le frein de type Weston reste propre et sec pour un positionnement précis de la charge. Le frein ne nécessite aucune lubrification pour faciliter l’entretien
  • Chaîne de levage durcie pour plus de flexibilité et une longue durée d’utilisation
  • Les unités offrent des forces de traction aussi basses que 50 lb
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon