Spécifications
Dimensions
- S’adapte à la largeur maximale du faisceau23-1/2 po
- S’adapte à la largeur minimale du faisceau14 po
Détails
- Capacité400 lb
- MatérielAlliage d’aluminium
- Normes respectéesANSI Z359.1
- CUP_NON7899619605897
Aperçu
- Les coussinets d’usure à faible friction avec Teflon® éliminent le contact métal sur métal et permettent au connecteur d’ancrage FP Stryder de glisser sans effort le long de la bride de poutre
- L’indicateur de charge intégral avertit l’utilisateur si l’appareil a été exposé à une chute
- La conception polyvalente permet un montage au-dessus de la tête ou aux pieds du travailleur
- Le réglage Vernier permet un ajustement sûr et des intervalles de réglage de 1⁄4 po
- Réglage facile à utiliser du verrouillage du levier – Aucune goupille à perdre
- Capacité de travail de 400 livres
- Barre transversale en alliage d’aluminium durable sur la version standard et acier allié sur la version XL
- Conforme à la norme ANSI Z359.1 et à toutes les normes OSHA applicables