Motion
LUB-DRVKT120-111

NTN
LUB-DRVKT120-111

Trousse de lubrification à point unique mécanique DRIVE – Mobil, graisse XHP 222 , capacité de graisse de 4.06 oz
N° D’ARTICLE MI07776879
N° MFRLUB-DRVKT120-111
Prix318.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
LUB-DRVKT120-111

Trousse de lubrification à point unique mécanique DRIVE – Mobil, graisse XHP 222 , capacité de graisse de 4.06 oz
N° D’ARTICLE MI07776879
N° MFRLUB-DRVKT120-111
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
Prix318.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Voyants lumineux 360
    Oui
  • Temps de vidange nominal
    Réglable ; 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    4.06 oz
  • Type de graisse
    Mobil, graisse XHP 222
  • Type de lubrificateur
    Entraîné mécaniquement
  • Accumulation de pression
    6 bar / 87 psi

Aperçu

Description du fabricant
LUB-DRVKT120-111 TROUSSE DE LUBRIFICATION
  • Le DRIVE répond aux besoins de lubrification dans les zones dangereuses ou difficiles d’accès, soumises à des vibrations sévères ou à des températures ambiantes élevées.
  • Il s’agit d’un outil puissant, rapide et facile à programmer (période d’utilisation de 1 à 12 mois, modifiable et pouvant être arrêté à tout moment), qui permet une lubrification extrêmement précise, indépendamment de la température et de la pression ambiante, et qui a une fiabilité de fonctionnement élevée.