Motion
HFBPP1.0A2BPS

GLOBAL FILTER CORP
HFBPP1.0A2BPS

Cartouche plissée à haut débit - Filtre en polypropylène, 1.00 μm, 20.00 po de long, 6.00 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI07782770
N° MFRHFBPP1.0A2BPS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GLOBAL FILTER CORP
HFBPP1.0A2BPS

Cartouche plissée à haut débit - Filtre en polypropylène, 1.00 μm, 20.00 po de long, 6.00 po de diamètre, 50 psid
N° D’ARTICLE MI07782770
N° MFRHFBPP1.0A2BPS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la cartouche
    6.00 po
  • Longueur de la cartouche
    20.00 po

Détails

  • Type de cartouche
    Plissé - Débit élevé
  • Matériau central
    Polypropylène
  • Changer la pression différentielle de sortie
    25 psid
  • Mot-clé de description
    Média filtrant en polypropylène
  • Pression différentielle
    50 psid
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Polypropylène
  • Matériau Membane du média filtrant
    Polypropylène
  • Style de bride
    Anneau B
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    160 °F
  • Cote de microns
    1.00 μm
  • Matériau du joint torique
    Silicone
  • Matériau de filet de support externe
    Polypropylène
  • Fidélisation
    Absolu
  • Matériel média de soutien
    Polypropylène
  • Applications typiques
    Eau de traitement, eau désionisée, préfiltration par membrane R.O., aliments et boissons, cosmétiques, produits chimiques fins, eau produite, eau usée, amines

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE ABSOLU HFBPP1.0A2BPS 1 MICRON