Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand, 9
- Longueur13 po
- Épaisseur15 mil
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA4
- CouleurVert
- Type de poignetDroit
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures1
- En 388 Niveau de résistance à la perforation1
- Caractéristiques et avantages• Conçu pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est cruciale• Pas de floquage interne du coton, réduisant le risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour une utilisation dans les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes• La finition Sandpatch donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects grâce à moins de rejets de pièces fragiles• Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée• Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur• Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)• Une valeur et une qualité exceptionnelles combinées
- Motif de priseÉcusson à sable
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielNitrile
- Gamme de produitsSol-Vex
- Prop 65Oui
- Finition de surfaceRough (cough)
Aperçu
- Conçu pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est cruciale
- Pas de floquage interne du coton, réduisant le risque de contamination par les peluches et le rendant idéal pour une utilisation dans les zones de production sensibles à l’introduction d’impuretés externes
- La finition Sandpatch donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects grâce à moins de rejets de pièces fragiles
- Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée
- Offre un confort exceptionnel à l’utilisateur
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
- Une valeur et une qualité exceptionnelles combinées