Motion
C25DND225A
Contacteur à usage défini — Type ouvert — Tension de ligne : 115
N° D’ARTICLE MI07789774
N° MFRC25DND225A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur à usage défini — Type ouvert — Tension de ligne : 115
N° D’ARTICLE MI07789774
N° MFRC25DND225A
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
C25DND225A OUVERT N-R 2P 25A, DP 120 VCA
  • Les plaques de pression et les raccords rapides sont standard sur les contacteurs 15A à 30A ● La plus grande durée de vie électrique de sa catégorie—minimum de 250,000 opérations● La plaque de base universelle permet une modernisation facile des unités concurrentes (montage sur rail DIN en option)● Conception reconnue UL aux États-Unis et au Canada « cURus » (homologation CSA en attente)● Accessoires incluant contacts auxiliaires, verrouillages mécaniques et blocs-fusibles● Conforme à la norme RoHS (réduction des substances dangereuses)
  • Fabricant : Eaton Electrical

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté