Aperçu
- Les prises 45º réduisent considérablement la tension du câble sur le point de connexion et l’isolant, éliminant ainsi le besoin de boîtiers inclinés
- Le principe de came double fournit une connexion positive et antivibrations
- Auto-indemnisation pour l’usure
- Aucune surface de contact mobile, éliminant les arcs électriques ou les brûlures
- Connexions électromécaniques supérieures
- Les contacts verrouillés résisteront à une force de traction de 1,000 livres
- Un tour de 1/3 assure un contact à haute pression d’environ 600 livres par pouce carré, offrant une résistance minimale
- Contacts soigneusement usinés, d’un laiton à haute conductivité à un ajustement coulissant en douceur et à un verrouillage facile
- Corps en élastomère étanche moulé à partir d’un matériau grand teint, codé par couleur pour une identification facile de la phase
- Contacts encastrés protégés par une gaine isolante qui dépasse les extrémités de contact pour plus de sécurité
- Les prises sont isolées pour un montage direct sur les panneaux en acier
- Taille du câble : calibre 2 AWG à 4/0
- 600V CA/CC, jusqu’à 400A continu
- NEMA 3R
- Fabricant : Eaton Electrical