Motion
XTAE050D00TD040

EATON ELECTRICAL INC
XTAE050D00TD040

Démarreur électrique FVNR IEC - 50 A
N° D’ARTICLE MI07790689
N° MFRXTAE050D00TD040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EATON ELECTRICAL INC
XTAE050D00TD040

Démarreur électrique FVNR IEC - 50 A
N° D’ARTICLE MI07790689
N° MFRXTAE050D00TD040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    12.00 po
  • Taille du cadre
    55 mm
  • Hauteur
    7.00 po
  • Largeur
    5.50 po

Détails

  • Intensité nominale
    50 A
  • Tension du serpentin
    24 V c.c.
  • Configuration des contacts
    0NO-0NC
  • Type de terminal
    Vis

Aperçu

Description du fabricant
XTAE050D00TD040 3P DÉMARREUR BOBINE 24 V CC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté