Motion
120086-0174

MOLEX INC
120086-0174

Cordon industriel à extrémité unique 404001A10M010 - femelle 90° Nano-Change (M8) à queue de cochon, 4 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07799995
N° MFR120086-0174
Prix36.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
120086-0174

Cordon industriel à extrémité unique 404001A10M010 - femelle 90° Nano-Change (M8) à queue de cochon, 4 pôles, 24 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07799995
N° MFR120086-0174
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
Prix36.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du câble
    1.00 m, 3.28 pi
  • Taille du fil (AWG)
    24 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200860174_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Nano-changement (M8) - Femme 90°
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Nano-changement femelle 90° (M8) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Code A
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    3.0 A
  • Tension maximale
    75 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    E152210

Aperçu

Description du fabricant
404001A10M010 NC 4P FP 1M 90D CPLR #24