Motion
2868538
Bloc d’alimentation – Plage de tension d’entrée nominale : 100V c.a. à 240V c.a., Tension de sortie nominale : 12V c.c., Courant de sortie nominale : 1 A
N° D’ARTICLE MI07815679
N° MFR2868538
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’alimentation – Plage de tension d’entrée nominale : 100V c.a. à 240V c.a., Tension de sortie nominale : 12V c.c., Courant de sortie nominale : 1 A
N° D’ARTICLE MI07815679
N° MFR2868538
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2868538 1A, 1AC/12DC, SP, ÉTAPE
  • Montage flexible en s’enclenchant simplement sur le rail DIN ou en le vissant sur une surface plane
  • Alimentation fiable grâce à un MTBF élevé (temps moyen entre les défaillances) de plus de 500,000 heures et une courbe caractéristique U/I
  • Économies d’énergie grâce à une efficacité énergétique maximale et des pertes de marche au ralenti incroyablement faibles
  • Fabricant : Contact Phoenix