Motion
E2S24AJJE2S
Robinet à bille - 3/4 po à orifice, corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07847650
N° MFRE2S24AJJE2S
Prix1,112.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 3/4 po à orifice, corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07847650
N° MFRE2S24AJJE2S
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
Votre prix1,112.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/4 po
  • Taille de la vanne
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Types de produits
    Robinet à bille automatisé
  • Matériau du siège
    RTFE;PTFE
  • Série
    E2S
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Type
    Robinet à bille automatisé
  • CUP_NON
    649848075650
  • Tension
    24 à 240 V c.a./c.c.

Aperçu

Description du fabricant
E2S24AJJE2S 3/4 po 1000 PSI SS
  • Pour les applications automatisées nécessitant de l’acier inoxydable résistant à la corrosion (CF8M)
  • Passage intégral, tailles 1/4 po à 3 po
  • Montage direct ISO 5211
  • Sièges RTFE/joints de tige PTFE/Viton
  • Tige chargée par le bas
  • 1,000 psi WOG
  • Plage de température : -4°F à 392°F
  • Utilise des actionneurs électriques des séries DE, MA et JE avec 115V CA, 220V CA, 24V CA/CC, 12V CC
  • Peut être configuré pour des fonctions de modulation ou de sécurité intégrée
  • Fabricant : Commandes DynaQuip