Motion
48-22-5210

MILWAUKEE TOOL
48-22-5210

10 po. Niveau Torpedo moulé sous pression avec fiole verrouillable à 360 degrés
N° D’ARTICLE MI07848744
N° MFR48-22-5210
Prix51.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-22-5210

10 po. Niveau Torpedo moulé sous pression avec fiole verrouillable à 360 degrés
N° D’ARTICLE MI07848744
N° MFR48-22-5210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.14 po
  • Longueur
    11.73 po
  • Largeur
    3.86 po

Détails

  • Précision
    .0005"/ In.
  • Couleur
    Rouge
  • Type de niveau
    Torpédo
  • Numéro CUP du fabricant
    045242484973
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3
  • CUP_NON
    045242484973

Aperçu

Description du fabricant
48-22-5210 TORPILLE DE 10 PO, NIVEAU 360 DEG
  • Technologie de flacon SHARPSITE . Meilleure lisibilité. Plus durable. Précision jusqu’à 029 degrés (0.0005 po/po, 0.5 mm/m)
  • Aimants en terre rare amplifiés - résistance à l’arrachement 2X sur le matériau métallique du chantier
  • La fiole rotative permet aux utilisateurs de définir et d’identifier n’importe quel angle
  • La fonction de verrouillage assure une précision qui dure toute la journée, peu importe l’angle, lorsque le niveau est pris dans une poche ou une pochette
  • La construction robuste moulée sous pression assure une durabilité maximale en cas de chute
  • Trou pour la longe pour l’attache de prévention des chutes