Motion
12-10001-02

HEXARMOR
12-10001-02

LT300 - Transparent - TruShield
N° D’ARTICLE MI07849354
N° MFR12-10001-02
Prix27.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
12-10001-02

LT300 - Transparent - TruShield
N° D’ARTICLE MI07849354
N° MFR12-10001-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1.2015, résistance élevée aux chocs Z87+, CSA Z94.3 et CE EN166, résistance aux éclaboussures de liquide D3/D4
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Matériau du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Matériau du serre-tête
    Tissu
  • Revêtement de lentille
    TruShield - Intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    Vendu séparément
  • Numéro de stock du fabricant
    12-10001-02
  • Numéro CUP du fabricant
    812013025419
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Type de protection
    Protection des yeux
  • Style de branches
    Lunettes de protection
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    812013025419
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES DE PROTECTION 12-10001-02 LT300 LENTILLES TRANSPARENTES
  • Lentille panoramique pour un champ de vision large S’adapte à la plupart des lunettes sur ordonnance Combine des composants souples et durs qui s’adaptent au visage de l’utilisateur, créant une étanchéité souple Le large serre-tête de haute qualité entièrement réglable offre un confort sans pression Compatible avec d’autres EPI, comme les respirateurs Système de ventilation indirecte Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Sans métal à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3 D3/D4 Cote anti-éclaboussures liquides

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif