Motion
385-FRBL11-OR
Balaclava monocouche en coton avec interverrouillage AR/FR - 11.8 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI07850625
N° MFR385-FRBL11-OR
Prix32.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Balaclava monocouche en coton avec interverrouillage AR/FR - 11.8 cal/cm2
N° D’ARTICLE MI07850625
N° MFR385-FRBL11-OR
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
Prix32.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériel
    6.5 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation quotidienne et sous les combinaisons et combinaisons anti-arcs.
  • Couleur
    Orange
  • Description
    Idéal pour une utilisation quotidienne et sous les combinaisons et combinaisons anti-arcs.
  • Mot-clé de description
    Vêtements anti-arcs
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Numéro CUP du fabricant
    616314162190
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314162190

Aperçu

Description du fabricant
385-FRBL11-OR ORANGE PASSE-MONTAGNE 11 CAL
  • 6.5 oz 100 % tricot de coton ignifuge
  • Conforme aux normes NFPA 70E et ASTM F1506
  • Tissu conforme à la norme NFPA 2112-2012
  • Auto-liant
  • Cote anti-arcs : ATPV 11.8 cal/cm2
  • EPI 2
  • Taille unique