Spécifications
Dimensions
- Longueur6-1/10 po
- Poids0.65 lb
Détails
- CouleurJaune
- Type de couteauLame dissimulée
- Numéro CUP du fabricant076174103595
- Nombre de lames1
- Bords simples ou doublesDouble
- TypeCoupe-tirage double face
- CUP_NON076174103595
Aperçu
- La lame entièrement encastrée aide à réduire le risque de blessure.
- La lame encastrée à double face augmente la durée de vie utile du coupe-câble.***
- La profondeur de coupe optimisée coupe à travers le carton ondulé à paroi simple/double.
- Le séparateur de ruban perce et coupe le ruban en un seul mouvement.
- La conception légère aide à réduire la fatigue de l’utilisateur**.
- Un trou de suspension pour la longe pour un transport et un rangement faciles.