Motion
240/600 ECA/L5DAC2HW33

SKF
240/600 ECA/L5DAC2HW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 272 mm, alésage droit, C2H
N° D’ARTICLE MI07860970
N° MFR240/600 ECA/L5DAC2HW33
Prix100,650.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
240/600 ECA/L5DAC2HW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 600 mm, DI 870 mm, largeur 272 mm, alésage droit, C2H
N° D’ARTICLE MI07860970
N° MFR240/600 ECA/L5DAC2HW33
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
Prix100,650.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    272 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576781476
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240
  • CUP_NON
    7316576781476

Aperçu

Description du fabricant
240/600 ECA/L5DAC2HW33 BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good