Motion
0330 D 020 ON /-V

HYDAC CORP
0330 D 020 ON /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 20 microns
N° D’ARTICLE MI07875006
N° MFR0330 D 020 ON /-V
Prix290.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0330 D 020 ON /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 20 microns
N° D’ARTICLE MI07875006
N° MFR0330 D 020 ON /-V
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
Prix290.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0330
  • Hauteur
    6.5000 po,164 mm
  • Diamètre intérieur
    1.8900 po,48 mm
  • Longueur
    6.5000 po,164 mm
  • Diamètre extérieur
    3.6000 po,91.40 mm
  • Diamètre total
    3.6000 po,91 mm
  • Longueur totale
    6.5000 po, 164 mm
  • Largeur
    3.6000 po,91 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    1000
  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Conduite de pression
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    20 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    Optimicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0330 D 020 ON /-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté