Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 36 x 56 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur56 po
- Longueur36 po
- Hauteur extérieure56 po
- Longueur extérieure36 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale56 po
- Longueur totale36 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette3 po
- Poids120 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChâssis en A mobile - Chariot à outils Lean
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsChâssis en A mobile - Chariot à outils Lean
- Capacité de poids1200 lb
Aperçu
- Panneaux de panneau perforé des deux côtés
- Panneau perforé de calibre 16 avec trous à centres de 1 po
- 48" panel height; 56" overall height
- Tout soudé et prêt à être utilisé immédiatement
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Jantes en polyuréthane non marquant de 5 po
- Fini gris enduit de poudre