Motion
SF401XSGAF-BLU, TRANSPARENT SGAF

3M
SF401XSGAF-BLU, CLEAR SGAF

3M™ SecureFit™ 400 Series Safety Glasses SF401XSGAF-BLU, Blue/Gray, Clear Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch Lens
N° D’ARTICLE MI07884812
N° MFRSF401XSGAF-BLU, CLEAR SGAF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SF401XSGAF-BLU, CLEAR SGAF

3M™ SecureFit™ 400 Series Safety Glasses SF401XSGAF-BLU, Blue/Gray, Clear Scotchgard™ Anti-Fog/Anti-Scratch Lens
N° D’ARTICLE MI07884812
N° MFRSF401XSGAF-BLU, CLEAR SGAF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique
  • Poids
    1.52 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Lentille en polycarbonate enveloppante
  • Lentille dioptrique
    0
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Gris / Bleu
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Confort
  • Code d’harmonisation
    9004-90-0000
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF401XSGAF-BLU
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131278498
  • Série
    400X
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131278498
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SF401XSGAF-BLU, TRANSPARENT SGAF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le protège-front profilé repose confortablement contre le front et aide à fournir une couverture supplémentaire contre les particules volantes.
  • Doté de la technologie exclusive 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology qui aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Appliqué sur les deux côtés de la lentille, le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard s’avère un revêtement durable qui offre une meilleure résistance au brouillard et aux égratignures par rapport aux revêtements antibuée traditionnels. *Lorsqu’il est testé à l’aide des méthodes d’essai EN168 Résistance à la buée des oculaires et Résistance aux dommages de surface par les fines particules.
  • Embout nasal doux pour aider à réduire le glissement
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB et répondent aux exigences de la norme ANSI Z87.1
  • 2015 Standard en tant que lunettes à impact nominal