Motion
VFS3200-5FZ-02

SMC CORP OF AMERICA
VFS3200-5FZ-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position, 24 V c.c., 2 solénoïde, conduit enfichable avec borne, orifice latéral, 1/4 po., filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI07889037
N° MFRVFS3200-5FZ-02
Prix158.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS3200-5FZ-02

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 2-Position, 24 V c.c., 2 solénoïde, conduit enfichable avec borne, orifice latéral, 1/4 po., filetages c.c.
N° D’ARTICLE MI07889037
N° MFRVFS3200-5FZ-02
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
Prix158.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    Double 2-Position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Fonction
    2 positions doubles
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de Ports  
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Conduit enfichable avec terminal
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
VFS3200-5FZ-02
  • VFS3000, vannes à orifice de corps et montées sur socle
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Tailles de port : 1/4, 3/8
  • Pression de service maximale : 9.9kgf/cm2
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 60°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté